Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Digital Zeitschaltuhr, 110 → 230 V AC, 8-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDG120039R0011 Elektroschalter Zeitschaltuhr Weiß
ABB 2CDG120039R0011 Elektroschalter Zeitschaltuhr Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2462728
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120039R0011
EAN/GTIN:
     4016779906661
Suchbegriffe:
Funkschalter
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 110 → 230 V AC
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 8
Höhe = 90mm
Tiefe = 70mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 V AC
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
8
Höhe:
90mm
Tiefe:
70mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, abb zeitschaltuhr digital, schaltuhr digital up, abb schaltuhr, 2462728, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, ABB, 2CDG120039R0011, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,92*
€ 332,21*
€ 5,95*
ab € 302,62*
€ 338,49*
Frei Haus
ab € 311,90*
€ 350,55*
Frei Haus
ab € 315,09*
€ 354,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 478,13*
€ 539,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,30*
€ 641,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,72*
€ 637,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,50*
€ 622,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,13*
€ 588,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,13*
€ 568,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.