Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Dubox Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 8-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2463050
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76382-308LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fci stiftleiste 8 polig
stiftleiste
stiftleiste fci
Serie = Dubox
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Serie:
Dubox
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 2463050, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol ICC, 76382308LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 87.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 29 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 58 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 145 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 261 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 290 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 580 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 87000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.