Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3 - 3/4-Gang Linear Potentiometer / 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2463121
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3852A-282-502AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Linear
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 3 - 3/4
Leistung = 1W
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Linear
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
3 - 3/4
Leistung:
1W
Weitere Suchbegriffe: Poti, cermet potentiometer bourns, potentiometer, 2463121, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3852A282502AL, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,88*
1
€ 5,95*
ab € 9,84*
€ 14,06*
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 14,45*
1 Tag
70
1
€ 14,99*
ab € 6,89*
€ 17,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 444,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.