Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2463389 Herst.-Nr.: SHELF-1U-12-FIXED-V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Ablage Höheneinheiten HE = 1U Tiefe = 483mm Einstellbare Tiefe = 304.8mm Belüftet = Ja Farbe = Schwarz Material = Stahl Last max. = 25kg Abmessungen = 30.5 x 48.3 x 4.3cm Höhe = 43mm Breite = 483mm Lackstrukturtyp = Glatt Weitere Informationen: | | Typ: | Ablage | Höheneinheiten HE: | 1U | Tiefe: | 483mm | Einstellbare Tiefe: | 304.8mm | Belüftet: | Ja | Farbe: | Schwarz | Material: | Stahl | Last max.: | 25kg | Abmessungen: | 30.5 x 48.3 x 4.3cm | Höhe: | 43mm | Breite: | 483mm | Lackstrukturtyp: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, boden für serverschrank, 2463389, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, StarTech.com, SHELF1U12FIXEDV, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,62* | € 50,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,97* | € 54,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,89* | € 58,29* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,66* | € 59,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,46* | € 66,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|