Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach SMD 5.5V / 100 mW max, Sod-962


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2463793
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ADZT15R5.6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD, THT
Verlustleistung max. = 100 mW
Gehäusegröße = Sod-962
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD, THT
Verlustleistung max.:
100 mW
Gehäusegröße:
Sod-962
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 2463793, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, ADZT15R56B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0288*
€ 0,0343
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,0294
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.