Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, I2C Interface, TSSOP-B, 450ns SMD, THT 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2463854
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR24G512FVT-5AE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = TSSOP-B
Montage-Typ = SMD, THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,6 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.6 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 4.4 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
TSSOP-B
Montage-Typ:
SMD, THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,6 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.6 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 4.4 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cns
Weitere Suchbegriffe: 2463854, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR24G512FVT5AE2, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.462,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,48739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.690,38*
€ 2.011,5522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.542,57*
€ 1.835,6583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.508,52*
€ 1.795,1388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.481,64*
€ 1.763,1516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.462,17*
€ 1.739,9823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.