Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 32kbit Serieller EEPROM-Speicher, I2C Interface, TSSOP-B, 450ns SMD, THT 4K x 8 Bit, 4k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2463859
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR24H32FVT-5ACE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 32kbit
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = TSSOP-B
Montage-Typ = SMD, THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 4K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 4.4 x 1mm
Datenerhalt = 100Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32kbit
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
TSSOP-B
Montage-Typ:
SMD, THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
4K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 4.4 x 1mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 2463859, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR24H32FVT5ACE2, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.