Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, SPI Interface, SOP-J, 20ns SMD, THT 32K x 8 bit, 32k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2463871
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR25H256FJ-5ACE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOP-J
Montage-Typ = SMD, THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.38mm
Datenerhalt = 100Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOP-J
Montage-Typ:
SMD, THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.38mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 2463871, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR25H256FJ5ACE2, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.300,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,52002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.525,90*
€ 1.815,821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.374,275*
€ 1.635,38725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.342,75*
€ 1.597,8725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.316,90*
€ 1.567,111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.300,05*
€ 1.547,0595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.