Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 64kbit Serieller EEPROM-Speicher, SPI Interface, MSOP, 20ns SMD, THT 8K x 8 bit, 8k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2463877
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BR25H640FVM-5ACTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 64kbit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD, THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64kbit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD, THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
8K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 to 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cns
Weitere Suchbegriffe: 2463877, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, ROHM, BR25H640FVM5ACTR, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,41773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.460,67*
€ 1.738,1973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.303,80*
€ 1.551,522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.272,21*
€ 1.513,9299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.257,27*
€ 1.496,1513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.253,19*
€ 1.491,2961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.