Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Vierkant Stab, 1/2Zoll x 1/2Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2464024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2464024
EAN/GTIN:
     5056111967652
Suchbegriffe:
2464024
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkant Stab
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Breite = 1/2Zoll
Materialqualität = HE30
Höhe = 1/2Zoll
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Breite:
1/2Zoll
Materialqualität:
HE30
Höhe:
1/2Zoll
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,38*
€ 81,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,01*
€ 64,27
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 49,10*
€ 58,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,18*
€ 49,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.