Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI IDC-Steckverbinder Buchse, 4-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2464134
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     214049 / 214049-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
erni idc-steckverbinder
idc steckverbinder
idc-steckverbinder 1,27mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Kabelmontage, IDC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Kabelmontage, IDC
Weitere Suchbegriffe: 2464134, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, ERNI, 214049214049E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 105.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 420 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.