Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI IDC-Steckverbinder Buchse, 2-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2464136
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     214157 / 214157-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
erni idc-steckverbinder
idc steckverbinder
idc-steckverbinder 1,27mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Kabelmontage, IDC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Kabelmontage, IDC
Weitere Suchbegriffe: 2464136, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, ERNI, 214157214157E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 2,4655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 784,672*
€ 933,75968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 778,9908*
€ 926,99905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 746,0208*
€ 887,76475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 724,7212*
€ 862,41823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 690,34*
€ 821,5046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.