Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI IDC-Steckverbinder Buchse, 4-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2464162
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     224398 / 224398-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
erni idc-steckverbinder
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Kabelmontage, IDC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Kabelmontage, IDC
Weitere Suchbegriffe: 2464162, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, ERNI, 224398224398E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.