| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2464170 Herst.-Nr.: 224920 / 224920-E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = MicroStac Raster = 0.8mm Anzahl der Kontakte = 9 Anzahl der Reihen = 1 Montagetyp = SMD Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | MicroStac | Raster: | 0.8mm | Anzahl der Kontakte: | 9 | Anzahl der Reihen: | 1 | Montagetyp: | SMD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2464170, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ERNI, 224920224920E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |