Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI MicroStac Leiterplatten-Stiftleiste, 9-polig / 1-reihig, Raster 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2464171
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     224920 / 224920-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
erni stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 9 polig
Serie = MicroStac
Raster = 0.8mm
Anzahl der Kontakte = 9
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = SMD
Weitere Informationen:
Serie:
MicroStac
Raster:
0.8mm
Anzahl der Kontakte:
9
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2464171, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, ERNI, 224920224920E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.