Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI IDC-Steckverbinder Buchse, 12-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2464192
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     234487 / 234487-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
erni idc-steckverbinder
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Kabelmontage, IDC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Kabelmontage, IDC
Weitere Suchbegriffe: 2464192, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, ERNI, 234487234487E, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 210 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 525 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.