Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor 1.5%RH SMD, 8-Pin, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2465631
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2465631
EAN/GTIN:
     5059044389638
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Sensor Funktion = Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = I2C
Genauigkeit = 1.5%RH
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Arbeitsspannnung min. = 2,15 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = DFN
Länge = 2.5mm
Höhe = 0.9mm
Breite = 2.5mm
Kalibriert = Werkseitig kalibriertmm
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
I2C
Genauigkeit:
1.5%RH
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Arbeitsspannnung min.:
2,15 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
DFN
Länge:
2.5mm
Höhe:
0.9mm
Breite:
2.5mm
Kalibriert:
Werkseitig kalibriertmm
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, 2465631, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, RS PRO, SHT31, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.