| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2466064 Herst.-Nr.: FVK-6-4598 / 1731121015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder, 9-polig Serie = F09 Anzahl der Kontakte = 9 Schutzart = IP 67
Nur für die FCT-Produkte in diesem Produktbereich geeignet. In-Line-Kabeladaptersortimente. Für D-Lötkelchstecker/-anschlüsse und Kunststoff-/Metallkappen zur Herstellung von Kabel- oder Chassisanschlüssen mit Schutzart IP67 Lieferumfang: 1 Silikondichtung, 2 kurze Sicherungsschrauben, 2 Unterlegscheiben und 2 Distanzstücken Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Adapter | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder, 9-polig | Serie: | F09 | Anzahl der Kontakte: | 9 | Schutzart: | IP 67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub, 2466064, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, FCT from Molex, FVK645981731121015, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| |