Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec D Reihenklemme mit Sicherungshalter Grau, 2.5mm², 630 V / 6.3A, Schraubanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2466238
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA199184R1100
EAN/GTIN:
     5059040053557
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
entrelec reihenklemme
Farbe = Grau
AWG = 12AWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 630 VA
Raster = 8mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

UL-Zulassung und CSA-Zulassung, Material gemäß UL94V-0. Sicherungsklemmen. Für Sicherungen mit 5 x 20 mm und 5 x 25 mm geeignet. Erhältlich in den gleichen Kombinationen wie die Standardklemmen IDC zu IDC und IDC zu Schraube. Ausgelegt für 630 V/6,3 A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
AWG:
12AWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
630 VA
Raster:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grau, 2466238, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA199184R1100, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,69*
€ 40,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0508401694
ab € 3,143*
Zubehör
Eaton
S505-5-R
ab € 2,20*
Zubehör
RS Pro
563413
ab € 2,31*
Zubehör
RS Pro
563605
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.