Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO MGN0169 AA NiCd Akku, 8.4V / 700mAh, Steckbar-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2466431
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2466431
EAN/GTIN:
     3660766517647
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Modellnummer = MGN0169
Größe = AA
IEC-Name = 7KR15/48
Nennspannung = 8.4V
Kapazität = 700mAh
Chemie = NiCd
Anschlusstyp = Steckbar
Marken Typ = RS PRO
Betriebstemperaturbereich = -30 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MGN0169
Größe:
AA
IEC-Name:
7KR15/48
Nennspannung:
8.4V
Kapazität:
700mAh
Chemie:
NiCd
Anschlusstyp:
Steckbar
Marken Typ:
RS PRO
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, aa akku 700mah nicd, ni-cd akku, aa akku 700mah, 2466431, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, RS PRO, RSMGN0169PRO, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.