Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO MGN0484 2/3 A NiCd Akku, 12V / 650mAh, Steckbar-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2466436
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2466436
EAN/GTIN:
     3660766519726
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 12v
Modellnummer = MGN0484
Größe = 2/3 A
IEC-Name = 10KR17/28
Nennspannung = 12V
Kapazität = 650mAh
Chemie = NiCd
Anschlusstyp = Steckbar
Markentyp = RS PRO
Betriebstemperaturbereich = -30 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MGN0484
Größe:
2/3 A
IEC-Name:
10KR17/28
Nennspannung:
12V
Kapazität:
650mAh
Chemie:
NiCd
Anschlusstyp:
Steckbar
Markentyp:
RS PRO
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku, 2466436, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, RS PRO, RSMGN0484PRO, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.