Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO MGN0541 AA NiCd Akku, 26.4V / 270mAh, Steckbar-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2466437
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2466437
EAN/GTIN:
     3660766520227
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Modellnummer = MGN0541
Größe = AA
IEC-Name = 22KR14/24
Nennspannung = 26.4V
Kapazität = 270mAh
Chemie = NiCd
Anschlusstyp = Steckbar
Marken Typ = RS PRO
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MGN0541
Größe:
AA
IEC-Name:
22KR14/24
Nennspannung:
26.4V
Kapazität:
270mAh
Chemie:
NiCd
Anschlusstyp:
Steckbar
Marken Typ:
RS PRO
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, nicd aa akku, ni-cd akku, rs pro aa akku, 2466437, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, RS PRO, RSMGN0541PRO, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.