Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO MGN0680 AA NiCd Akku, 19.2V / 700mAh, Steckbar-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2466439
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2466439
EAN/GTIN:
     3660766521149
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Modellnummer = MGN0680
Größe = AA
IEC-Name = 16KR15/48
Nennspannung = 19.2V
Kapazität = 700mAh
Chemie = NiCd
Anschlusstyp = Steckbar
Markentyp = RS PRO
Betriebstemperaturbereich = -30 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MGN0680
Größe:
AA
IEC-Name:
16KR15/48
Nennspannung:
19.2V
Kapazität:
700mAh
Chemie:
NiCd
Anschlusstyp:
Steckbar
Markentyp:
RS PRO
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, aa akku 700mah nicd, ni-cd akku, aa akku 700mah, 2466439, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, RS PRO, RSMGN0680PRO, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.