Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode-Array 40V 28V min., 6-Pin, SMD U-DFN2020-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2466720
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0F3B6LP20-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Klemmenspannung max. = 40V
Durchschlagspannung min. = 28V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = U-DFN2020-6
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
40V
Durchschlagspannung min.:
28V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
U-DFN2020-6
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 2466720, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D5V0F3B6LP207, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
2353
1
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,90*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.