Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ESD-Schutzdiode 12V 6V min., 3-Pin, SMD X1-DFN1006-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2467470
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0F2U3LP-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Klemmenspannung max. = 12V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X1-DFN1006-3
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
12V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X1-DFN1006-3
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2467470, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D5V0F2U3LP7B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0313*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,0481
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,0465
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.