| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2469226 Herst.-Nr.: 70118VP180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material = Kevlar Materialeigenschaften = Schnittfest Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 18Zoll Farbe = Gelb EN 388 Abriebfestigkeit = 1 EN 388 Schnittfestigkeit = 3 EN 388 Weiterreißkraft = 3 EN 388 Durchstichkraft = X Weitere Informationen: | | Material: | Kevlar | Materialeigenschaften: | Schnittfest | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 18Zoll | Farbe: | Gelb | EN 388 Abriebfestigkeit: | 1 | EN 388 Schnittfestigkeit: | 3 | EN 388 Weiterreißkraft: | 3 | EN 388 Durchstichkraft: | X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, ansell armschützer, arm schnittschutz, 2469226, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Ansell, 70118VP180, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors, 70118180 |
| | |
| |