Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Blau gewinkelt 2P+E, 250 V / 16A, IP44, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-246944
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 520 22
EAN/GTIN:
     5059041704120
Suchbegriffe:
246944
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Abschaltbare CEE Steckdosen
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P+E
Schaltbar = Ja
Farbe = Blau
Schutzart = IP44, IP55
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Abmessungen = 72 x 64mm
Gehäusematerial = Polymer
Tiefe = 132mm
Länge = 115mm
Breite = 64mm

IEC 309-1, IEC 309-2, EN 60309- 1, EN 60309-2. Einbaubuchsen. Hypra-Buchsen können auf Blechen montiert oder für SMD-Montage mit einreihigen Gehäusen verwendet werden. Anwendungen: Fertigungsstätten, Arbeitsstätten vor Ort, Industrie.
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P+E
Schaltbar:
Ja
Farbe:
Blau
Schutzart:
IP44, IP55
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Abmessungen:
72 x 64mm
Gehäusematerial:
Polymer
Tiefe:
132mm
Länge:
115mm
Breite:
64mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.