Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Metalclad Plus Steckdose mit Schalter Aufputz 1-fach Innenbereich Grau, 2-polig / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Metalclad Plus Steckdose mit Schalter Aufputz 1-fach Innenbereich Grau, 2-polig / 5A
MK Electric Metalclad Plus Steckdose mit Schalter Aufputz 1-fach Innenbereich Grau, 2-polig / 5A
MK Electric Metalclad Plus Steckdose mit Schalter Aufputz 1-fach Innenbereich Grau, 2-polig / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-2469467
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K2871 ALM
EAN/GTIN:
     5017490458339
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputzschalter grau
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Grau
Geschaltet = Ja
Innen- oder Außenbereich = Innenbereich
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 230 V
Minimale Gehäusetiefe = 25mm
Gesamthöhe = 86mm
Gesamtbreite = 86mm
Serie = Metalclad Plus
Tiefe der Abdeckblende = 7mm

BS546. 5-A- und 15-A-Buchsen. Einfachanschluss 3-poliger Sicherheitsverschluss bietet Schutz vor stromführenden Teilen Zweipolige Schaltung mit Neutralleiter-"Make First, Break Last"-Funktion
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Grau
Geschaltet:
Ja
Innen- oder Außenbereich:
Innenbereich
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
230 V
Minimale Gehäusetiefe:
25mm
Gesamthöhe:
86mm
Gesamtbreite:
86mm
Serie:
Metalclad Plus
Tiefe der Abdeckblende:
7mm
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, aufputzsteckdose 2pol, 2469467, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, MK Electric, K2871ALM, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K3390 ALM
ab € 3,09*
Zubehör
Schneider Electric
RNG20B
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.