Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Adapterkabel
>
Audio Adapterkabel
>
Cinch Adapterkabel
>
Artikel
Adapter, Cinch - BNC, 75Ω, Male - Weiblich, Gerade, 250Hz, Koaxial
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2469516
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2469516
EAN/GTIN:
5059044390818
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
Adaptertyp = RCA-Stecker auf BNC-Buchse
Adapter Typ A = Cinch
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 250Hz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 25mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kabeltyp = Koaxial
Kontaktmaterial = Messing
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
RCA-Stecker auf BNC-Buchse
Adapter Typ A:
Cinch
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
250Hz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
25mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kabeltyp:
Koaxial
Kontaktmaterial:
Messing
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Cinch Adapter
,
RCA Adapter
,
Adapterkabel Cinch
,
Adapterkabel RCA
,
Cinch Adapterkabel
,
RCA Adapterkabel
,
adapter bnc 75ohm
,
adapter bnc
,
bnc adapter gerade
,
2469516
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
RS PRO
,
LX9809R3
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,72*
€ 2,33*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen