| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2469568 Herst.-Nr.: K942 ALM EAN/GTIN: 5017490459572 |
| |
|
| | |
| Geschaltet = Ja Anzahl der Ausbrüche = 1 Nennstrom = 13A RCD Typ = keiner Sicherungs Typ = BS 1362 Anzahl der Pole = 2 Tiefe = 47mm Breite = 86mm Abmessungen L x B x T = 86 x 86 x 47mm
MK Electric geschalteter, abgefealteter StirnradschalterDie MK Electric 1-fach geschaltete abgesicherte Stichleitung mit Flex-Ausgang hat einen Nennstrom von 13 A und eine Nennspannung von 250 V ac. Dieser 2-polige Schalter hat ein Außengehäuse aus robustem Weichstahl mit einer kratzfesten Lackierung. An der Buchse befindet sich ein 3-poliger Sicherheitsverschluss. Dieses Durable Verdrahtungszubehör wurde für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Er hat eine Länge von 86 mm, eine Breite von 86 mm und eine Tiefe von 47 mm.Eigenschaften und VorteileEinfach zu installieren Oberflächenmontage Neutralkontakt schließt zuerst und öffnet zuletzt für noch mehr Sicherheit Mindestens 3 mm Kontaktabstand für Sicherheitsschalterisolierung Der Sicherungsträger kann in offener Stellung mit einem Vorhängeschloss gesichert werden, um eine sichere Wartung zu gewährleisten Terminal mitAnwendungenAutowerkstätten Werkzeugschuppen Fabriken Werkstätten LagerhäuserZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Geschaltet: | Ja | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Nennstrom: | 13A | RCD Typ: | keiner | Sicherungs Typ: | BS 1362 | Anzahl der Pole: | 2 | Tiefe: | 47mm | Breite: | 86mm | Abmessungen L x B x T: | 86 x 86 x 47mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abox, 2469568, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Abzweigdosen mit Sicherung, MK Electric, K942ALM, Switches, Domestic Installation Switches, Fused Spurs |
| | |
| |