Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5PX G2 Rack USV Stromversorgung 1.5kW, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton 5PX G2 Rack USV Stromversorgung 1.5kW, 230V
Artikel-Nr.:
     108EL-2469908
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5PX1500IRT2UG2BS
EAN/GTIN:
     3553340620850
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Modell = 5PX G2
Nennleistung = 1.5kW
Scheinleistung = 1400VA
Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung = 120V
Montagetyp = Gestellmontage, Stand Alone
Typ = USV
Weitere Informationen:
Modell:
5PX G2
Nennleistung:
1.5kW
Scheinleistung:
1400VA
Ausgangsspannung:
230V
Eingangsspannung:
120V
Montagetyp:
Gestellmontage, Stand Alone
Typ:
USV
Weitere Suchbegriffe: eaton usv 1400va, ups, eaton ups, 2469908, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Eaton, 5PX1500IRT2UG2BS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,42*
€ 1.677,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,34*
€ 1.669,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,02*
€ 1.625,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,03*
€ 1.532,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,74*
€ 1.491,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.