Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Blau gewinkelt 3PN+E, 250 V / 16A, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-247082
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 520 24
EAN/GTIN:
     5059041696258
Suchbegriffe:
247082
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Abschaltbare CEE Steckdosen
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3PN+E
Schaltbar = Ja
Farbe = Blau
Schutzart = IP44
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Abmessungen = 80 x 84 x 110mm
Gehäusematerial = Polymer
Tiefe = 110mm
Länge = 80mm
Breite = 84mm

IEC 309-1, IEC 309-2, EN 60309- 1, EN 60309-2. Einbaubuchsen. Hypra-Buchsen können auf Blechen montiert oder für SMD-Montage mit einreihigen Gehäusen verwendet werden. Anwendungen: Fertigungsstätten, Arbeitsstätten vor Ort, Industrie.
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3PN+E
Schaltbar:
Ja
Farbe:
Blau
Schutzart:
IP44
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Abmessungen:
80 x 84 x 110mm
Gehäusematerial:
Polymer
Tiefe:
110mm
Länge:
80mm
Breite:
84mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.