Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digitaler Messschieber Zöllig, metrisch 150mm, 6Zoll / ±0,03 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-247161
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     247161
EAN/GTIN:
     5056070924079
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
rs pro 150mm digitalmessschieber
Messschieber Typ = Digitaler Messschieber
Fassungsvermögen = 150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig, metrisch
Anzeigentyp = Digital
Genauigkeit = ±0,03 mm
Auflösung = 0,01 mm

Digitaler Messschieber von RS PRO. Digitale Messschieber von RS PRO verfügen über eine LCD-Anzeige und eine Doppelskala mit metrischen und zölligen Werten der internen und externen präzisen Messungen. Der einstellbare Mechanismus verfügt über ein bequemes Daumenrad, sodass Sie den Messschieber genau ausrichten können, um Objekte präzise und einfach zu messen. Die Gleitoberflächen der Messschieber werden zur Verhinderung von Verschleiß an der Skala angehoben. Innenbacken, Außenbacken und eine gleitende Tiefenmessstange bieten vier Methoden zur Messung. Eigenschaften und Vorteile. 150 mm/6 in Doppelskala 3-Tasten-Bedienung: EIN/AUS-Schalter, mm/Zoll-Umrechnung und Nullstellung Gehärteter Edelstahlrahmen und Messbacken Vier-Wege-Messung für Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen Skaleneinteilungen: 0,01 mm/0,0005 Zoll Rändelscheibe für Feineinstellung Gerändelte Klemmschraube Klare LCD-Anzeige Stromversorgung: 1 x Lithiumbatterie CR2032 – 3 V. 3-Tastenbedienung:. EIN/AUS: Drehen Sie den Messschieber ein- und aus (manuelle Messwerte verfügbar, wenn ausgeschaltet) Zoll/mm: Umschalten der Anzeige zwischen metrischen und zölligen Messwerten NULL: Setzen Sie den Messschieber auf Null zurück (kann an einer beliebigen Position innerhalb seiner Reichweite auf Null gesetzt werden, um relative Messungen durchzuführen). Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen?. Der digitale Messschieber von RS PRO ist ein nützliches Werkzeug, das in keinem Labor fehlen sollte. Messungen in Zoll oder Millimeter in vier Richtungen. Die gut lesbare Feineinstellungsskala bietet Messwerte auf Hundertstel eines Millimeters genau. Für welche Anwendung möchten Sie es verwenden?. Noniusse von RS PRO sind für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie in Laboratorien, in elektrischen und elektronischen Wartungs- und Instandhaltungsanwendungen sowie in Mechanik- und Automobilanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digitaler Messschieber
Fassungsvermögen:
150mm, 6Zoll
Metrisch oder zöllig:
Zöllig, metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Genauigkeit:
±0,03 mm
Auflösung:
0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, digital-messschieber 150mm, 247161, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, RS PRO, 49900153, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.