Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DLA Gehäuse-Chassis Typ Modulares Verteilungs-Chassis 6-Einbaustellen 234-Module B. 760mm H. 980mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2472167
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLA234G
EAN/GTIN:
     3606480773815
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung
Produkt Typ = Modulares Verteilungs-Chassis
Serie = DLA
Anzahl der Einbaustellen = 6
Anzahl der Module = 234
Breite = 760mm
Höhe = 980mm
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Modulares Verteilungs-Chassis
Serie:
DLA
Anzahl der Einbaustellen:
6
Anzahl der Module:
234
Breite:
760mm
Höhe:
980mm
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: 2472167, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Schneider Electric, NSYDLA234G, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 227,56*
€ 268,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 269,45*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,19*
€ 274,92*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 261,78*
€ 306,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,85*
€ 310,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.