Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DLP Gehäuse-Chassis Typ Modulares Verteilungs-Chassis 6-Einbaustellen 114-Module B. 500mm H. 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul. DLP-Verteilerrahmen 114 Module (18mm) Isolationsmat. f. PLA H1000xB500
Modul. DLP-Verteilerrahmen 114 Module (18mm) Isolationsmat. f. PLA H1000xB500
Modul. DLP-Verteilerrahmen 114 Module (18mm) Isolationsmat. f. PLA H1000xB500
Artikel-Nr.:
     108EL-2472168
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLP114G
EAN/GTIN:
     3606480773884
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Produkt Typ = Modulares Verteilungs-Chassis
Serie = DLP
Anzahl der Einbaustellen = 6
Anzahl der Module = 114
Breite = 500mm
Höhe = 1000mm
Material = Galvanisierter Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Thalassa PHD, Thalassa PLA
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Modulares Verteilungs-Chassis
Serie:
DLP
Anzahl der Einbaustellen:
6
Anzahl der Module:
114
Breite:
500mm
Höhe:
1000mm
Material:
Galvanisierter Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Thalassa PHD, Thalassa PLA
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 2472168, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Schneider Electric, NSYDLP114G, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,18*
€ 176,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,73*
€ 180,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,96*
€ 201,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,82*
€ 203,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,17*
€ 208,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.