Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Square D QOvs FI/LS-Schalter 32A, 1-polig, Empfindlichkeit 30mA, Steckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2472229
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     QO132C10RCBO30F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 32A
Polzahl = 1
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Reihe = Square D
Serie = QOvs
Montageart = Steckmontage
Better World-Produkt = Ja
Better World-Verifizierung = Green Premium
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Polzahl:
1
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Reihe:
Square D
Serie:
QOvs
Montageart:
Steckmontage
Better World-Produkt:
Ja
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi-schalter 2 polig 30 ma, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 2pol, 2472229, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, FI/LS-Schalter, Schneider Electric, QO132C10RCBO30F, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,01*
€ 620,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,86*
€ 612,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,32*
€ 582,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,21*
€ 540,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,09*
€ 501,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.