Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Antennen
>
Telemetrieantennen
>
Artikel
Linx WiFi Telemetrieantenne Kuppelförmig -0.1dBi 902 → 930 MHz bis 930MHz, Länge 27mm, Schalttafelhalterung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2473108
Hersteller:
Linx
Herst.-Nr.:
ANT-916-WRT-UFL-150
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2473108
Passive Bauelemente
Antennen
Telemetrieantennen
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Kuppelförmig
Montageart Antenne = Schalttafelhalterung
Frequenzbereich = 902 → 930 MHz
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Kuppelförmig
Montageart Antenne:
Schalttafelhalterung
Frequenzbereich:
902 → 930 MHz
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
... >
Passive Bauelemente
>
Antennen
>
Telemetrieantennen
Weitere Suchbegriffe:
Linx
,
ANT916WRTUFL150
,
Passive Components
,
Antennas
,
Telemetry Antennas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.155,69*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 23,1138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.330,61*
€ 1.583,4259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.261,88*
€ 1.501,6372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.228,15*
€ 1.461,4985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.195,54*
€ 1.422,6926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.155,69*
€ 1.375,2711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen