Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA URZ Feinsicherung / 20A 14 x 51mm 690V ac Keramik gR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474194
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     50-124-06/20A
EAN/GTIN:
     5059045904588
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 20A
Sicherungsgröße = 14 x 51mm
Betriebsspannung = 690V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = gR
UL-Klasse = UL 248-13
Serie = URZ

IEC 60269-4; DIN VDE 0636 Teil 40 und UL248-13. SIBA HBC-Keramik Patronensicherung Typ gR. SIBA-Keramik-Kartuschensicherungen können mit oder ohne eingebauten Schlagbolzen zur Anzeige oder Betätigung von Mikroschaltern ausgestattet werden. Diese Sicherungen sind ultraschnell und eignen sich ideal für Leistungshalbleiter wie Dioden, Thyristoren und Triacs, sie trennen Ihr Gerät schnell und zuverlässig vom Netz. Sicherungsgröße 10 mm x 38 mm. Merkmale Hoher Unterbrechungsstrom bis zu 300 kANennspannung: AC 250 V bis AC 1000 VSchutz von Leistungshalbleitern gemäß IEC 60269-1 und -4Mit integriertem SchlagstiftKlassen gemäß IEC 60269-4 und DIN VDE 0636-40 Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen (HBC). Normen IEC 60269-4; DIN VDE 0636 Teil 40 und UL248-13 Zulassungen IEC 60269-4; DIN VDE 0636 Teil 40; UL 248–13
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
14 x 51mm
Betriebsspannung:
690V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
gR
UL-Klasse:
UL 248-13
Serie:
URZ
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, hbc sicherung siba, hbc sicherung, 2474194, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, SIBA, 501240620A, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,13*
€ 12,08*
2 Tage
23
€ 14,99*
ab € 11,02*
€ 27,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.