Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EMI Abschirmspray 0.3 → 0.7Ω/sq, Bronze 400mL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO EMI Abschirmspray 0.3 → 0.7Ω/sq, Bronze 400mL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2474251
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2474251
EAN/GTIN:
     5056070930056
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2474251
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmspray
Oberflächen-Widerstand = 0.3 → 0.7Ω/sq
Inhalt = 400mL
Farbe = Bronze

Entflammbar. EMI/HF-Abschirmspray, Silber/Kupfer, 400 ml. Wir stellen vor: eine hochwertige, versilberte Kupferabschirmung von RS PRO. Dieses Kupfer-Abschirmspray sorgt selbst in dünnen Schichten auf Elektronikgehäusen aus Kunststoff für einen niedrigen Widerstand. Es handelt sich um eine äußerst effiziente EMI/HF-Abschirmverbindung. Es haftet an vielen Substraten. Das Produkt weist eine ausgezeichnete Umweltalterung mit überragender Kratzfestigkeit auf. Eigenschaften und Vorteile:. Verbesserte Haftung auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich ABS und vielen anderen Kunststoffen, mit überragender Kratzfestigkeit (Stifthärte größer als 9H) Hervorragende Dämpfungsstufen: 75 dB bei einer Beschichtungsstärke von 50 μm Spezielle Formulierung, um Probleme bei der Verrechnung zu vermeiden und somit eine gleichmäßige Oberflächenbeschichtung zu erhalten Überragende Kratzfestigkeit und ausgezeichnete Abdichtung gegen die Alterungserscheinungen durch Umgebungseinflüsse Ausgezeichneter Oberflächenwiderstand (0,3 bis 0,77 Ω pro qm bei 50 μm) Schneller Trocknungsprozess bei Raumtemperatur (berührungstrocken nach 5 Minuten, maximale Leitfähigkeit nach 24 Stunden) Ummantelt komplexe Formen und verhindert statische Aufladung. Anmerkung:. Für einige Substrate wie z. B. Polypropylen ist ggf. eine entsprechende Grundierung erforderlich.
Weitere Informationen:
Oberflächen-Widerstand:
0.3 → 0.7Ω/sq
Inhalt:
400mL
Farbe:
Bronze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.