Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Bistabiles Relais Printrelais, 3V dc Spule, 2-poliger Wechsler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2474428
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TXS2-L2-3V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 3V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anzahl der Spulen = Doppelt
Schaltstrom DC max. = 1 A
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
3V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anzahl der Spulen:
Doppelt
Schaltstrom DC max.:
1 A
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, panasonic steckrelais, steckrelais, printrelais 3v, 2474428, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Signalrelais, Panasonic, TXS2L23V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,0495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,69*
€ 188,8411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,03*
€ 185,6757
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 154,01*
€ 183,2719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,42*
€ 173,0498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,94*
€ 159,3886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,98*
€ 145,1562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.