Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 3-polig, 1000 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2475442
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     MS3476W12-3S-LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 1000 V AC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
1000 V AC
Weitere Suchbegriffe: 2475442, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol India, MS3476W123SLC, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,34*
€ 35,86*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 18,85*
€ 36,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.