Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 2AX.SA.1 Edelstahl Pinzette, 120 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 2A
Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 2A
Artikel-Nr.:
     108EL-2475534
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2AX.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Modellnummer = 2AX.SA.1
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
2AX.SA.1
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spannpinzette, Umkehrpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kreuzpinzette 120 mm, kreuzpinzette, ideal tek kreuzpinzette, 2475534, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 2AXSA1, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,40*
€ 51,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,99*
€ 51,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.