Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 4X.SA.1 Edelstahl Pinzette, 107 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 107 mm, 4X
Rückwärts gerichtete Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 107 mm, 4X
Artikel-Nr.:
     108EL-2475542
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     4X.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Modellnummer = 4X.SA.1
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 107 mm
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
4X.SA.1
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
107 mm
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spannpinzette, Umkehrpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kreuzpinzette, 2475542, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 4XSA1, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,06*
€ 34,04*
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 59,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.