Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Dickschicht Widerstand 22Ω 1% / 63mW, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2477004
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-22R0GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Widerstand = 22Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = 1%
Leistung = 63mW
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
1%
Leistung:
63mW
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 2477004, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR0402FX22R0GLF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9190
10
€ 14,99*
ab € 0,00122*
€ 0,01138*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
50
€ 5,95*
ab € 0,00508*
€ 0,01401*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW040222R0FKED.
ab € 0,0064*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-0722RL
ab € 0,00086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.