Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCD, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF / 50V dc, Gehäuse 0805, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2477725
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCD21BR71H104KA01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCD
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCD
Anschlussklemmentyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 50v murata, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 2477725, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCD21BR71H104KA01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,041*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1238*
€ 0,1473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1083*
€ 0,1289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,0621
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.