Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Fest Lenkrolle, Rad ø 100mm, 600kg, Ges H. 140mm, Rad B. 30mm, 135 x 110mm, Platte, Polyurethan-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2478297
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     7480
EAN/GTIN:
     5059045904786
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen 100 mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 600kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 140mm
Radbreite = 30mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyurethan
Gehäusematerial = Pulverbeschichteter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 12mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Gusseisen

Polyurethanbereifung, Zwillingsnabe aus Gusseisen, extrarobuste Ausführung, Serie G80 . Zwillingsräder aus Gusseisen mit geschützten Lagern Schwenkbare Ausführungen mit Kegelrollenlager und einfachem Axiallager mit Schmiernippel und Kopfdichtung Polyurethan-Reifen Rad Serie Z
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
600kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
140mm
Radbreite:
30mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyurethan
Gehäusematerial:
Pulverbeschichteter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
12mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 2478297, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 7480, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAG
7470
ab € 107,49*
Zubehör
LAG
7005 CC
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.