Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, N - N, Jack - Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2478727
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     172126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adaptertyp = N-Buchse auf N-Stecker
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = N
Gender A = Jack
Gender B = Stecker
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
N-Buchse auf N-Stecker
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
N
Gender A:
Jack
Gender B:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder, 2478727, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, 172126, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 17,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,76*
€ 20,10*
2 Tage
44
1
€ 14,99*
ab € 14,47*
€ 22,26*
1
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 28,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
N1112B1-001-NT3G-1-50
ab € 4,76*
Zubehör
Amphenol
N1141A1-NT3G-1-50
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.