Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Einlagesohlen, Antistatisch, Atmungsaktiv, Polyester, Polyurethan-Schaumstoff


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2479726
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9528139
EAN/GTIN:
     4031101677903
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Männergröße = 39 (EU)
Material = Polyester, Polyurethan-Schaumstoff
Materialeigenschaften = Antistatisch, Atmungsaktiv
Fußgewölbeunterstützung = Ja
Weitere Informationen:
Männergröße:
39 (EU)
Material:
Polyester, Polyurethan-Schaumstoff
Materialeigenschaften:
Antistatisch, Atmungsaktiv
Fußgewölbeunterstützung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einlagen Rohling, Einlagenrohling, Unterbauten Modell, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, fußbett uvex, antistatisches fußbett, 2479726, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Uvex, 9528139, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Insoles
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
48
1
€ 6,95*
ab € 5,30*
€ 7,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,81*
€ 17,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,92*
€ 18,04*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 18,52*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,86*
€ 31,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.