Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GSP Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Stecker 3P+E / 400 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2479832
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSP-316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2479832
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 3P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 400 V
Gender = Stecker
Serie = GSP
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
400 V
Gender:
Stecker
Serie:
GSP
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 7,81*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 391,45*
€ 476,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 476,80*
€ 567,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 441,85*
€ 525,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 417,31*
€ 496,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 409,23*
€ 486,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 397,91*
€ 473,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 391,45*
€ 465,83
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,95725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.