Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Dichtung, für Gehäuse 1551WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2481157
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551WHGASKET
EAN/GTIN:
     0623980173818
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Silikondichtung
silikondichtung
Typ = Dichtung
Länge = 60mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse 1551WH
Breite = 35mm
Material = Silikon
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Länge:
60mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse 1551WH
Breite:
35mm
Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: 2481157, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1551WHGASKET, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 1,805*
2
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,04*
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,56*
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 4,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.